› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

STN 2,5

Cod. Rexel CX3032075
Cod. Produttore 3032075
Cod. EAN 4017918937041

Informazioni principali

  • Numero poli: 1
  • Colore: argento
  • Tipo: connettore passante
  • Serie: DMET
  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Materiale: metallo
  • Applicazione: elettrica
  • Finitura: lucida

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore passante, numero poli: 1, colore: argento

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

STN 2,5