› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

STME 6-DIO/L-R HV

Cod. Rexel CX3034374
Cod. Produttore 3034374
Cod. EAN 4046356316767

Informazioni principali

  • Descrizione: APH-ME piastra supporto
  • Montaggio: Guida DIN NS 35/7,5
  • Fissaggio: Profilo copertura AP-ME
  • Accessori: Viti e dadi plastica
  • Opzione: Piombabile su richiesta
  • Serie: APH-ME

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di supporto per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5 e il fissaggio del profilo di copertura AP-ME, incluse viti di fissaggio e dadi zigrinati in plastica, piombabile su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

altezza

138 mm

profondità

91,8 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

STME 6-DIO/L-R HV