Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX3209086
Cod. Produttore
3209086
Cod. EAN
4046356143288

Informazioni di prodotto

Morsetto per conduttore di terra con connessione a molla, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e veloce da installare grazie alla connessione a molla
  • Compatibile con montaggi su guide NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Design compatto e colore arancione per facile identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella connessione di terra per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico garantito da una connessione stabile
  • Adatto a conduttori da 0,08 mm² a 4 mm² per diverse esigenze

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto per conduttore di terra per installazione, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 30 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione

tipo di montaggio

Altro

colore

Arancione

larghezza

10,4 mm

altezza

75 mm

profondità

44,5 mm

tensione nominale

250 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

con collegamento PE

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

30 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

Produttore

STIO-IN 2,5/3-PE OG MORSETTO DI ALI