Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
adatto per montaggio a parete
prestazioni del sistema
3 W
temperatura ambiente
25 °C
altezza/profondità
81 mm
adatto per montaggio a incasso
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
esecuzione della superficie
opaco
potenza della lampada
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
materiale della copertura
vetro opalino
tipo di tensione
AC/DC
classe di protezione
I
montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”
resistenza agli urti
IK06
materiale della scatola
alluminio
potenza della lampada in multiwatt
non pertinente
uscita della luce
diretto
apparecchio di servizio
alimentatore standard
lunghezza
105 mm
adatto per fissaggio a soffitto
temperatura del colore
3000 K
corpo luminoso
LED sostituibile
tensione nominale
220 V
esecuzione della griglia
bianco
apparecchio di servizio incluso
con corpo luminoso
colore della luce
flusso luminoso effettivo
45 lm
ripartizione della luce
asimmetrico
colore della scatola
grigio
angolo di irraggiamento
a raggio libero
larghezza
50 mm
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070039 Cod. Produttore: LB1070039 Cod. EAN: 8012680064670
Cod. Rexel: AILMLB1190001 Cod. Produttore: LB1190001 Cod. EAN: 8012680065004
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: LE060419 Cod. Produttore: 060419 Cod. EAN: 3245060604196
Cod. Rexel: LE060415 Cod. Produttore: 060415 Cod. EAN: 3245060604158
Cod. Rexel: DS43181500 Cod. Produttore: 43181500 Cod. EAN: 8012952620757
Cod. Rexel: DS99791500 Cod. Produttore: 99791500 Cod. EAN: 8012952027037
Cod. Rexel: DS43180100 Cod. Produttore: 43180100 Cod. EAN: 8012952256017
Cod. Rexel: ILLT 8501 M Cod. Produttore: LT 8501 M Cod. EAN: 8015747049986
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te