Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM35249
Cod. Produttore
035249
Cod. EAN
4015080352495

Informazioni di prodotto

STI0,25(400/24) TRASFORM. MONOF 250 VA

Documentazione tecnica

Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando, d'isolamento e di sicurezza STI, STZ, monofase, tensione nominale d'ingresso: 400± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 24 V, Potenza nominale: 0.25 kVA, Potenza di breve durata: 0.6 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Parte 2-2, VDE 0570 Parte 2‐6 (trasformatori di sicurezza), VDE 0570 Parte 2‐4 (trasformatori d'isolamento), Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

tensione primaria 1

400 V 400 V

tensione secondaria 1

24 V 24 V

potenza apparente nominale

200 VA

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

5.1 %

larghezza

106 mm

altezza

124 mm

profondità

91 mm

grado di protezione (IP)

IP00

Serie

Moeller_series

Produttore

STI0,25(400/24) TRASFORM. MONOF 250