› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

STI 2,5-L

Cod. Rexel CX3032033
Cod. Produttore 3032033
Cod. EAN 4017918930202

Informazioni principali

  • Profondità: 29,1 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 48,5 mm
  • Colore: arancione
  • Serie: D-ST 2,5 OG
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 48,5 mm, colore: arancione

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

Spessore

2,2 mm

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

STI 2,5-L