Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2858043
Cod. Produttore
2858043
Cod. EAN
4017918878047

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PT 3-HF-12DC-ST
  • Tensione di esercizio: 12 V DC
  • Protezione: sovratensioni
  • Tipo segnale: doppio filo
  • Protezione primaria: massa-terra
  • Protezione fine tensione: trasversale
  • Applicazione: tecnologia informazioni
  • Serie: CX2858043

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spina di protezione da sovratensioni per l'elemento base, protezione primaria e protezione fine tensione trasversale per due fili di segnali a potenziale di terra zero e massa nella tecnologia delle informazioni, protezione primaria tensione longitudinale massa-terra. Esecuzione: 12 V DC

tensione nominale AC

12 ... 12 V

Tensione nominale A

VOLT