Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2858030
Cod. Produttore
2858030
Cod. EAN
4017918878030

Informazioni di prodotto

  • Serie: PT 3-PB-ST
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: sovratensioni primaria e fine
  • Tipo segnale: due fili a potenziale zero
  • Applicazione: tecnologia informativa
  • Protezione longitudinale: tensione a terra
  • Connessione: spina
  • Funzione: protezione segnale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spina di protezione da sovratensioni per l'elemento base, protezione primaria e protezione fine tensione trasversale per due fili di segnali a potenziale di terra zero e massa nella tecnologia delle informazioni, protezione primaria tensione longitudinale alla terra.

tensione nominale AC

5 ... 5 V

Tensione nominale A

VOLT