›

STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ MODULO CAPAC

Cod. Rexel CX1519633
Cod. Produttore 1519633
Cod. EAN 4063151987343

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24 V DC / 2 A
  • Capacità: 0,4 kJ
  • Accumulatore: Condensatore doppio strato
  • Montaggio: Guida DIN
  • Tipo: UPS STEP DC
  • Manutenzione: Esente
  • Serie: STEP-CAP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS STEP DC con capacità integrata, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

125 mm

profondità

60 mm

peso

0,233 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

connettore d'ingresso

Altro

Tensione d'ingresso

23,7 ... 26,5 V

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ MODULO CAPAC