Prodotti /

Cod. Rexel
CP6120747
Cod. Produttore
6120747
Cod. EAN
4012197313319

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Presa Bipasso
  • Tensione: 250V
  • Corrente: 10/16A
  • Poli: 2 poli
  • Protezione: Contatto elevata
  • Morsetti: A vite
  • Serie: Modul 45® socket

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Presa Bipasso, Italia, con protezione del contatto elevata, con morsetti a vite, 2 poli, 10/16A, 250V.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Canale da incasso per apparecchi

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3001

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Serie

Modul 45 / socket