Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cod. Rexel
CP6120746
Cod. Produttore
6120746
Cod. EAN
4012196467822

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Presa Bipasso
  • Tensione: 250V
  • Corrente: 10/16A
  • Poli: 2 poli
  • Protezione: Contatto elevata
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Serie: Modul 45® socket
  • Standard: STDIT0 RW05

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Presa Bipasso, Italia, con protezione del contatto elevata, con morsetti a vite, 2 poli, 10/16A, 250V.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Canale da incasso per apparecchi

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

Rivestitura

Piastra centrale

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9010

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Serie

Modul 45 / socket

Produttore

STD-IT0 RW0.5 PRESA BIPASSO ITA 10/