Prodotti /

Cod. Rexel
CP6120009
Cod. Produttore
6120009
Cod. EAN
4012197249892

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Presa Schuko
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Corrente nominale: 16 A
  • Poli: 2 poli
  • Protezione: Contatto diretto elevato
  • Morsetti: A innesto
  • Normativa: IEC 60884-1
  • Serie: Modul 45® socket

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Presa Schuko protetta Italia, con protezione dal contatto diretto elevata, con morsetti a innesto, a 2 poli, 16 A, 250 V~, morsetti di collegamento secondo IEC 60884-1.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Canale da incasso per apparecchi

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9010

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Serie

Modul 45 / socket