Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
grado di protezione (IP)
IP20
memoria principale max.
64 MByte
larghezza
189 mm
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
2
numero di interfacce HW seriali RS232
1
numero di interfacce HW seriali RS422
numero di interfacce HW seriali RS485
numero di interfacce HW USB
3
altezza
134 mm
supporta il protocollo per EtherNet/IP
adatto per sistema operativo, altri
tipo di tensione di alimentazione
DC
profondità
67 mm
montaggio a parete/diretto possibile
tensione di alimentazione per DC
12 V
Serie
Pro_face_SP5000
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te