Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE556-05000
Cod. Produttore
556-05000
Cod. EAN
4031026321783

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Trasferimento termico
  • Velocità max: 125 mm/s
  • Ribbon: Standard 300 m
  • Codici a barre: Standard e 2D
  • Compatibilità OS: Windows XP-10
  • Software: Tagprint Pro 2.0
  • Stampa: Fronte-retro
  • Serie: TrakMark DS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ideale per la stampa fronte-retro di volumi elevati. Stampa perfetta su prodotti termorestringenti ladder style di HellermannTyton. Utilizza i ribbon standard da 300 metri. Codici a barre: standard e 2D. Velocità di stampa fino a 125 mm/s (raccomandata 30 mm/s per i prodotti Ladder Style e guaine continue). Selezione della lingua. Driver per Windows: 32/64 bit per Windows XP, Vista, 7, 8, 10. I templates di Tagprint Pro sono stati realizzati per consentire stampe dello stesso testo o di testi diversi su entrambi i lati. La flessibilità che Tagprint Pro 2.0 offre, assicura che gli utenti siano in grado di gestire i dati da stampare sia se provengono semplicemente dalla tastiera sia che si tratti di dati complessi e importanti provenienti da fonti esterne. La semplicità di Tagprint Pro e la capacità di stampare TrakMark DS offre ad ogni utente la possibilità di stampare i testi desiderati in modo accurato e veloce.

metodo di stampa

Termico

collegamento USB

stampa a colori

collegamento LAN

collegamento seriale

Serie

TrakMark DS