Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE556-04037
Cod. Produttore
556-04037
Cod. EAN
4031026584119

Informazioni di prodotto

  • Serie: TT4030
  • Stampa fronte/retro ad alto volume
  • Velocità di stampa: fino a 300 mm/s
  • Risoluzione: 300 dpi
  • Supporta codici a barre standard e 2D
  • Compatibile con nastri standard da 300 m
  • Display touchscreen multilingua
  • Driver Windows per XP-11 (32/64 bit)

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Stampa fronte/retro ad alto volume. Stampa su guaine termorestringenti, segnacavi ed etichette HellermannTyton. Utilizza nastri standard da 300 m. Codici a barre: standard e 2D. Velocità di stampa fino a 300 mm/s (30 mm/s consigliati per prodotti e tubi in stile scala). Selezione di più lingue. Driver Windows: 32/64 bit per Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10, 11. La TT4030 è ottimizzata per l'utilizzo industriale ed è sviluppata per un vasto range di applicazioni. Elevata affidabilità e periferiche multiple permettono applicabilità e soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze del cliente. Questa stampante è perfetta per la stampa su materiali HellermannTyton come etichette autoadesive, tubi termorestringenti e targhette di identificazione. È facile da usare grazie al display touchscreen e ai messaggi di stato chiari che possono essere mostrati in più lingue. La risoluzione a 300 dpi assicura che i codici a barre, i simboli di avvertimento, i loghi e il testo siano il più nitido possibile.

colore

Grigio

larghezza

252 mm

altezza

288 mm

profondità

460 mm

metodo di stampa

Termico

collegamento USB

stampante

stampa a colori

collegamento LAN

collegamento parallelo

collegamento seriale

Max. formato carta

Altro

Serie

TT4030

Produttore

Stampante trasferimento termico industriale TT4030 alta velocità stampa etichette tubi codici a barre