Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUAD1097
Cod. Produttore
AD1097
Cod. EAN
8015646617125

Informazioni di prodotto

STAFFE FISSAGGIO UNIFIX H

Documentazione tecnica

STAFFE FISSAGGIO UNIFIX H

materiale

acciaio

profondità

40 mm

altezza

200 mm

tipo di accessori

staffa di fissaggio

larghezza

80 mm