Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONSTUN46EVOP
Cod. Produttore
CONSTUN46EVOP
Cod. EAN
8006588129562

Informazioni di prodotto

STAFFA P465xH400xL800 (160kg) EVO P.
Staffa di supporto robusta e versatile, progettata per sostenere carichi fino a 160 kg. Le dimensioni di 465 mm di profondità, 400 mm di altezza e 800 mm di larghezza offrono un'ampia capacità di installazione. Realizzata in materiale resistente, garantisce stabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile, questa staffa è dotata di fori regolabili per un montaggio semplice e personalizzabile. La sua struttura è studiata per facilitare l’allineamento e l’installazione rapida, rendendola un componente essenziale per impianti professionali. Descrizione del produttore:

Staffa universale.

colore

Altro

larghezza

465 mm

altezza

400 mm

lunghezza

800 mm

carico max.

160 kg

Produttore

Staffa universale supporto unità condizionamento portata 160 kg montaggio rapido

€ 32,56 x 1 pz.
(pz.)