Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONSTUN45E
Cod. Produttore
CONSTUN45E
Cod. EAN
8006588127773

Informazioni di prodotto

STAFFA UNIV. P450xH360xL800 (80kg)
Staffa universale in acciaio robusto con dimensioni P450 x H360 x L800 mm, progettata per supportare carichi fino a 80 kg. Ideale per il fissaggio e il sostegno di componenti elettrici, garantisce stabilità e resistenza nel tempo. La struttura metallica assicura un montaggio sicuro e affidabile, adatto a diverse applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Staffa universale in acciaio progettata per supportare carichi fino a 80 kg, con dimensioni di 450 mm di profondità, 360 mm di altezza e 800 mm di larghezza. Ideale per installazioni elettriche che richiedono una struttura robusta e stabile, garantisce un montaggio sicuro e affidabile grazie alla sua costruzione resistente e ai fori predisposti per il fissaggio. La finitura metallica conferisce durabilità e protezione contro l’usura, rendendo questa staffa adatta a diverse applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

colore

Altro

larghezza

450 mm

altezza

360 mm

lunghezza

800 mm

carico max.

80 kg

Produttore

Staffa universale acciaio 450x360x800 mm portata 80 kg impianti elettrici