Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONSTUN45
Cod. Produttore
CONSTUN45
Cod. EAN
8006588126554

Informazioni di prodotto

STAFFA UNIV. P450xH360xL800 (150kg)
Staffa universale in acciaio resistente, progettata per supportare carichi fino a 150 kg. Le dimensioni P450 x H360 x L800 garantiscono una struttura robusta e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e duraturo. La sua costruzione metallica assicura affidabilità e lunga durata nel tempo, rendendola adatta a molteplici utilizzi professionali. Descrizione del produttore: Staffa universale realizzata in materiale robusto e resistente, progettata per supportare carichi fino a 150 kg. Le dimensioni di 450 mm di profondità, 360 mm di altezza e 800 mm di larghezza garantiscono un'ampia compatibilità e stabilità nelle installazioni elettriche. Questo accessorio è ideale per il fissaggio sicuro di componenti e apparecchiature, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La struttura metallica è dotata di elementi regolabili per un montaggio semplice e preciso, adatta a diverse esigenze di supporto nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

colore

Altro

larghezza

450 mm

altezza

360 mm

lunghezza

800 mm

carico max.

150 kg

Produttore

Staffa universale acciaio 150kg P450xH360xL800 supporto impianti elettrici