Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASF1
Cod. Produttore
SF1
Cod. EAN
8006588033111

Informazioni di prodotto

STAFFE SUPP.100X150
Descrizione del produttore: Staffa di supporto realizzata in materiale resistente, progettata per garantire stabilità e durata nel tempo. Le sue dimensioni di 100x150 mm la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile. La struttura perforata facilita il montaggio e l’adattamento a diverse configurazioni, offrendo versatilità nell’installazione. Questo componente è essenziale per supportare e mantenere ordinati i sistemi di cablaggio, assicurando un’efficace gestione degli impianti elettrici.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

150 mm

materiale

Plastica

Produttore

Staffa supporto 100x150 mm resistente per applicazioni elettriche fissaggio sicuro