Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMSO10
Cod. Produttore
DMSO10
Cod. EAN
8006588050798

Informazioni di prodotto

  • Materiale: resistente
  • Fissaggio: sicuro su binari
  • Applicazione: illuminazione industriale
  • Installazione: facile e stabile
  • Resistenza: agenti esterni
  • Durata: robusta nel tempo
  • Uso: ambienti tecnici
  • Serie: CADMSO10
Staffa di sospensione realizzata in materiale resistente, progettata per il fissaggio sicuro di apparecchiature elettriche. Ideale per installazioni su binari, garantisce stabilità e facilità di montaggio. La struttura robusta assicura durata nel tempo e supporto affidabile per dispositivi di illuminazione e altri componenti elettrici. Adatta a diverse applicazioni industriali e civili, combina funzionalità e praticità per soluzioni di sospensione efficienti. Descrizione del produttore: Staffa di sospensione realizzata in materiale resistente, progettata per il fissaggio sicuro di apparecchiature elettriche su binari. Offre stabilità e facilità di installazione, garantendo un supporto affidabile per sistemi di illuminazione industriale o commerciale. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendo questo accessorio ideale per ambienti tecnici e impianti elettrici professionali.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

Tipologia

Braccio di supporto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Produttore

Staffa sospensione resistente per fissaggio apparecchi elettrici su binari, uso industriale e commerciale