Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONSTUN56PLUS
Cod. Produttore
CONSTUN56PLUS
Cod. EAN
8006588129593

Informazioni di prodotto

STAFFA P560xH400xL960 (300kg) PLUS
Staffa di supporto robusta e versatile, progettata per sostenere carichi fino a 300 kg. Le dimensioni P560xH400xL960 garantiscono un ampio spazio di installazione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti, questa staffa offre una struttura solida e durevole, adatta a diverse esigenze di montaggio e supporto di componenti elettrici. La finitura di qualità assicura protezione contro l'usura e facilita l'integrazione in impianti professionali. Descrizione del produttore: Staffa portante di dimensioni P560 x H400 x L960 mm, progettata per sostenere carichi fino a 300 kg. Realizzata in materiale resistente e robusto, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e affidabile. La struttura è studiata per garantire facilità di montaggio e una solida tenuta nel tempo, assicurando sicurezza e durabilità negli impieghi più esigenti.

colore

Altro

larghezza

560 mm

altezza

400 mm

lunghezza

960 mm

carico max.

300 kg

Produttore

Staffa portante P560xH400xL960 mm capacità 300 kg per supporto elettrico robusto