Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46922.031
Cod. Produttore
46922.031
Cod. EAN
8013406311634

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi della staffa per contatti Dome VF, progettata per un’installazione efficiente e affidabile.

Per l’installatore elettrico:

  • Facile fissaggio a parete o soffitto
  • Riduce i tempi di installazione
  • Design leggero da 135 g per una gestione agevole

Per il cliente finale:

  • Supporto stabile per telecamere AHD Dome VF
  • Contribuisce a un funzionamento ottimale del sistema di sorveglianza
  • Affidabilità nel tempo garantita

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola contatti per telecamere AHD Dome VF, fissaggio a parete o soffitto, Peso 135 g.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

adatto per

Altro

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

Altro

profondità

0 ... 36 mm

Produttore

Staffa per contatti Dome VF fissaggio parete soffitto per telecamere AHD