Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46917.005
Cod. Produttore
46917.005
Cod. EAN
8013406312013

Informazioni di prodotto

Staffa da palo progettata per un'installazione rapida e sicura di telecamere IP.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su palo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diversi modelli di telecamere IP

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto stabile e duraturo per telecamere
  • Ottimizzazione della sicurezza con posizionamento ideale
  • Possibile risparmio energetico grazie a installazioni efficienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffa da palo adatta a telecamere IP.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

164,7 mm

altezza

215 mm

adatto per

Altro

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

Altro

profondità

0 ... 54,5 mm

Produttore

Staffa palo resistente per installazione telecamere IP esterno e interno