Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONSTPAR46EVO
Cod. Produttore
CONSTPAR46EVOP
Cod. EAN
8006588129548

Informazioni di prodotto

COPPIA STAFFE P465xH400 (160kg) EVO P
Coppia di staffe robuste con dimensioni P465xH400 mm, progettate per garantire un supporto stabile e sicuro fino a 160 kg. Realizzate in materiale resistente, sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e assicurare una tenuta ottimale, rendendo queste staffe una soluzione pratica ed efficiente per il fissaggio di componenti e apparecchiature. Descrizione del produttore: Coppia di staffe robuste con dimensioni di 465x400 mm, progettate per sostenere carichi fino a 160 kg. Realizzate in materiale metallico resistente, garantiscono stabilità e sicurezza per installazioni elettriche e supporti di apparecchiature. La finitura di qualità assicura durabilità nel tempo, rendendo queste staffe ideali per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e solidità.

colore

Altro

larghezza

465 mm

altezza

400 mm

carico max.

160 kg

Produttore

Staffa metallica robusta P465xH400 mm supporto 160 kg per applicazioni elettriche