› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Staffa fissaggio muro P007 15/10 robusta per installazioni elettriche

Cod. Rexel B5023.844
Cod. Produttore 023.844

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFA FISSAGGIO A MURO P007 15/10
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Resistente ambienti
  • Installazione: Facile e versatile
  • Applicazioni: Diverse tipologie
  • Funzione: Supporto stabile
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Serie: P007

Descrizione del prodotto

Staffa di fissaggio a muro realizzata in materiale resistente con spessore di 15/10, ideale per applicazioni di supporto e ancoraggio in impianti elettrici. Progettata per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni, questa staffa assicura una facile e solida fissazione, contribuendo all’organizzazione efficiente dei componenti elettrici. La sua struttura robusta la rende adatta a diversi ambienti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: La staffa di fissaggio a muro P007 15/10 rappresenta una soluzione robusta e versatile per l'installazione di apparecchiature elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa staffa assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Il design è pensato per garantire una facile installazione, adattandosi perfettamente a diverse applicazioni. La finitura della staffa è studiata per resistere a condizioni ambientali varie, mantenendo l'estetica e la funzionalità. Grazie alla sua progettazione intelligente, questa staffa offre stabilità e supporto per i dispositivi elettrici, rendendola un elemento fondamentale per ogni progetto di impiantistica elettrica. Ideale per professionisti e appassionati del settore, la staffa di fissaggio a muro P007 15/10 è la scelta perfetta per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.
Staffa fissaggio muro P007 15/10 robusta per installazioni elettriche