› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Staffa da soffitto per Speed Dome IP supporto installazione videocamere sicurezza

Cod. Rexel EX46918.201
Cod. Produttore 46918.201
Cod. EAN 8013406284358

Informazioni principali

  • Voltaggio: 20 V
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: non specificate
  • Serie: Speed Dome
  • Tipo: Staffa da soffitto
  • Materiale: non specificato
  • Certificazioni: non indicate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa da soffitto per Speed Dome IP 20x

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Soffitto

colore

Bianco

larghezza

115 mm

altezza

225 mm

adatto per

Altro

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

Altro

profondità

0 ... 115 mm

Staffa da soffitto per Speed Dome IP supporto installazione videocamere sicurezza