Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONSTPAR42EVO
Cod. Produttore
CONSTPAR42EVO
Cod. EAN
8006588129531

Informazioni di prodotto

COPPIA STAFFE P420xH400 (120kg) EVO
Coppia di staffe robuste progettate per supportare carichi fino a 120 kg, con dimensioni di 420 mm di profondità e 400 mm di altezza. Realizzate in materiale resistente e finitura di qualità, garantiscono stabilità e sicurezza nell’installazione di apparecchiature elettriche e componenti. La struttura è dotata di fori e scanalature per un fissaggio semplice e versatile, adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Ideali per supportare condizionatori, quadri elettrici o altri dispositivi pesanti, combinano funzionalità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Coppia di staffe robuste con dimensioni 420x400 mm, progettate per sostenere carichi fino a 120 kg. Realizzate in materiale resistente, garantiscono stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo un supporto affidabile per apparecchiature e componenti. La finitura di qualità assicura durabilità nel tempo anche in ambienti impegnativi. Queste staffe rappresentano una soluzione pratica e funzionale per il montaggio e il fissaggio nel settore dell'impiantistica elettrica.

colore

Altro

larghezza

420 mm

altezza

400 mm

carico max.

120 kg

Produttore

Staffa coppia P420xH400 supporto carichi 120kg impiantistica elettrica robusta