› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

STAFFA ANCORAGGIO X AR.VRT1300

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SEVRT1301
Cod. Produttore VRT1301
Cod. EAN 8051013258386

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFA ANCORAGGIO X AR.VRT1300
  • Protezione: IP adeguato
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza: Agenti atmosferici e urti
  • Montaggio: Sicuro e semplice
  • Compatibilità: Con altri elementi impianto
  • Serie: SEVRT1301

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SEVRT1301 è una staffa di ancoraggio progettata per supportare e fissare componenti elettrici in impianti di distribuzione e automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La staffa presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali più impegnative, grazie anche alla protezione superficiale di livello IP appropriato. La sua forma e design sono studiati per facilitare l'installazione e il fissaggio sicuro di dispositivi elettrici, assicurando un supporto stabile e affidabile. Ideale per applicazioni industriali e civili, questa staffa si integra facilmente con altri elementi di impianto grazie alle sue caratteristiche di compatibilità e alle modalità di montaggio semplici e sicure. La qualità dei materiali impiegati assicura un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli urti, rendendola una soluzione affidabile per la gestione e il supporto di cavi e apparecchiature elettriche.
STAFFA ANCORAGGIO X AR.VRT1300
€ 0,7786 x 1 pz.
(pz.)