Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW82291
Cod. Produttore
GW82291
Cod. EAN
8011564210370

Informazioni di prodotto

STAFFA AD ANGOLO EXTRO G.GRAF.
Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità  di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

tipo di accessori

kit di fissaggio

materiale

alluminio

lunghezza

90 mm

larghezza

80 mm

altezza

100 mm

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

colore

grigio

Produttore

EXTRO - STAFFA AD ANGOLO