Prodotti /

Cod. Rexel
WX4027402
Cod. Produttore
4027402
Cod. EAN
8025241212403

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24VAC-DC
  • Tipo attacco: BA15D
  • Luci: 6 rosse
  • Consumo: basso
  • Durata: lunga
  • Uso: industriale
  • Tecnologia: LED
  • Serie: STACKLED
Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso STACKLED con attacco BA15D, progettato per funzionare a 24VAC-DC. Dotato di sei luci rosse, garantisce un'elevata visibilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per ambienti industriali e impianti che richiedono un segnalatore robusto e performante. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo.