Prodotti /

Cod. Rexel
WX4027404
Cod. Produttore
4027404
Cod. EAN
8025241212427

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA15D
  • Tensione: 24V AC/DC
  • Colore luce: Giallo
  • Tipo segnalatore: STACKLED
  • Efficienza: LED alta
  • Durata: Prolungata
  • Uso: Industriale
  • Serie: WX4027404
Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso STACKLED con attacco BA15D, progettato per funzionare a 24V AC/DC. La sua struttura compatta e il design robusto lo rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono una segnalazione visiva efficace. La luce a LED garantisce un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, mentre il colore giallo facilita il riconoscimento immediato dello stato o della condizione segnalata. Questo dispositivo è particolarmente indicato per ambienti elettrici dove è necessaria una segnalazione affidabile e visibile.