Prodotti /

Cod. Rexel
WX4027400
Cod. Produttore
4027400
Cod. EAN
8025241212380

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA15D
  • Tensione: 24V AC/DC
  • Colore luce: Blu intenso
  • Tipo segnalazione: Luminosa
  • Applicazione: Industriale
  • Montaggio: Semplice
  • Durata: Elevata
  • Serie: STACKLED
Descrizione del produttore: La segnalazione luminosa STACKLED con attacco BA15D è progettata per funzionare a 24V AC/DC, offrendo un'illuminazione blu intensa e chiara. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una visualizzazione visiva affidabile e immediata. La sua struttura compatta e il montaggio semplice lo rendono adatto a diversi ambienti industriali e di controllo, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.