›

STACKLED BA15D 120VAC-DC 6BIA

Cod. Rexel WX4027406
Cod. Produttore 4027406
Cod. EAN 8025241212441

Informazioni principali

  • Volt: 120VAC-DC
  • Base: BA15D
  • Tecnologia: LED
  • Consumo: Ridotto
  • Durata: Lunga
  • Uso: Industriale
  • Montaggio: Sicuro
  • Serie: 6BIA-

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La segnaletica STACKLED BA15D è progettata per funzionare con una tensione di 120VAC-DC, garantendo un'illuminazione affidabile e continua. Questo dispositivo elettrico si distingue per la sua efficienza e durata, ideale per applicazioni industriali e di controllo dove è richiesta una segnalazione luminosa chiara e visibile. La base BA15D assicura un montaggio semplice e sicuro, mentre la tecnologia LED offre un consumo energetico ridotto e una lunga vita operativa. Perfetta per ambienti che necessitano di componenti elettrici resistenti e performanti.
STACKLED BA15D 120VAC-DC 6BIA