› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

ST-SILED 24-UK 4 120KOHM

Cod. Rexel CX3036136
Cod. Produttore 3036136
Cod. EAN 4017918819095

Informazioni principali

  • Numero poli: 1
  • Connessione: a molla
  • Sezione conduttori: 0,2 - 16 mm²
  • Sezione dimensionamento: 10 mm²
  • Numero connessioni: 2
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: giallo-verde
  • Serie: ST 10-PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,2 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

10,2 mm

altezza

71,5 mm

profondità

50,3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 10 mm²

ST-SILED 24-UK 4 120KOHM