› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ST-SI

Cod. Rexel CX0921037
Cod. Produttore 0921037
Cod. EAN 4017918010294

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tipo connessione: Attacco connettore
  • Profondità: 45,7 mm
  • Larghezza: 6,1 mm
  • Altezza: 33,1 mm
  • Colore: nero
  • Serie: ST-SILED

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, profondità: 45,7 mm, larghezza: 6,1 mm, altezza: 33,1 mm, colore: nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

ST-SI