› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ST-K 4 SN

Cod. Rexel CX3190603
Cod. Produttore 3190603
Cod. EAN 4017918100582

Informazioni principali

  • Serie: ICC-MT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 0,5-1,0 mm²
  • Tipo contatto: maschio modulare
  • Metodo di collegamento: crimpatura
  • Applicazione: custodia spina ICC
  • Protezione: non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto maschio modulare, viene inserito nella custodia della spina ICC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5-1,0 mm²

Caratteristiche tecniche

Max. corrente d'esercizio di un contatto

12 A

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1 mm²

ST-K 4 SN