› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ST-8EP1N8A9003S

Cod. Rexel CX1658668
Cod. Produttore 1658668
Cod. EAN 4046356163200

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Numero poli: 8
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Nero
  • Tipo: Telaio da incasso
  • Serie: VS-A-F-IP67-BK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, materiale: Plastica, colore: nero

Caratteristiche tecniche

Direzione di fissaggio

Orientabile

materiale del telaio di fissaggio

Plastica

ST-8EP1N8A9003S