› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

ST-7EP1N8AW400S CONNETTORE APPAR. S

Cod. Rexel CX1607746
Cod. Produttore 1607746
Cod. EAN 4046356274456

Informazioni principali

  • Serie: ST
  • Numero poli: 7+PE
  • Tipo contatto: Spina
  • Connessione: Crimpare
  • Schermatura: Sì
  • Misura flangia: 21,6x21,6 mm
  • Applicazione: Potenza
  • Tipo bloccaggio: Standard e SPEEDCON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Potenza, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 7+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, misura flangia: 21,6 mm x 21,6 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

tensione nominale

630 V

numero di poli

8

Materiale del corpo

Altro

con collegamento schermato

con filettatura

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

14 A

Numero di contatti di controllo

8

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

ST-7EP1N8AW400S CONNETTORE APPAR. S