› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

ST 6-PE

Cod. Rexel CX3030513
Cod. Produttore 3030513
Cod. EAN 4046356714037

Informazioni principali

  • Profondità: 29 mm
  • Larghezza: 0,8 mm
  • Altezza: 72 mm
  • Colore: arancione
  • Serie: D-ST
  • Capacità: 2,5 mm²
  • Tipo: piastra terminale
  • Modello: QUATTRO-0,8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 72 mm, colore: arancione

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

Spessore

0,8 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

ST 6-PE