› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

ST-5ES1N8A8005S CONNETTORE PER CAVI

Cod. Rexel CX1624544
Cod. Produttore 1624544
Cod. EAN 4046356622332

Informazioni principali

  • Applicazione: Potenza
  • Numero poli: 5+PE
  • Tipo connessione: Femmina
  • Schermato: Sì
  • Grado protezione: IP67
  • Diametro cavi: 10-12,5 mm
  • Connessione: A crimpare
  • Serie: ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per cavi, applicazione: Potenza, diritto, SPEEDCON, M17, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 10 mm ... 12,5 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

6

Numero di contatti dati

1

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

10 ... 12,5 mm

ST-5ES1N8A8005S CONNETTORE PER CAVI