› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

ST-5EP1N8AWK00S CONNETTORE PER APPA

Cod. Rexel CX1619190
Cod. Produttore 1619190
Cod. EAN 4046356827324

Informazioni principali

  • Applicazione: Potenza
  • Numero poli: 5+PE
  • Tipo connessione: Spina
  • Bloccaggio: Standard e SPEEDCON
  • Flangia: 25,75x25,75 mm
  • Schermato: Sì
  • Connessione: A crimpare
  • Serie: ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Potenza, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, schermato: sì, misura flangia: 25,75 mm x 25,75 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Flangia quadrata

tensione nominale

630 V

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

con collegamento schermato

con filettatura

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

14 A

Numero di contatti di controllo

6

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

ST-5EP1N8AWK00S CONNETTORE PER APPA