› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

ST-5EP1N8AAE00S

Cod. Rexel CX1618197
Cod. Produttore 1618197
Cod. EAN 4046356584456

Informazioni principali

  • Applicazione: Potenza
  • Numero poli: 5+PE
  • Tipo connessione: Femmina
  • Schermatura: Sì
  • Grado protezione: IP67
  • Diametro cavi: 7,5-14 mm
  • Connessione: A crimpare
  • Serie: SF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per cavi, applicazione: Potenza, diritto, corto, SPEEDCON, M23, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 7,5 mm ... 14 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1628823

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

6

Numero di contatti dati

6

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

7,5 ... 14 mm

ST-5EP1N8AAE00S