› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

ST 4-TWIN OG

Cod. Rexel CX3036547
Cod. Produttore 3036547
Cod. EAN 4017918890483

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: Vetro / ceramica
  • Dimensioni fusibile: 5 x 20 mm
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Connessione: a molla
  • Sezione cavi: 0,08 - 6 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5 - NS 35/15
  • Serie: ST 4-HESILED

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1 mm², sezione:  0,08 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

6,2 mm

altezza

61,5 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

24 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Altro

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 4 mm²

ST 4-TWIN OG