Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3035700
Cod. Produttore
3035700
Cod. EAN
4046356281416

Informazioni di prodotto

Morsetto sezionatore per conv. misura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 6 mm²

corrente nominale In

30 A

tensione di dimensionamento

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49.6 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

grigio

lunghezza

100.8 mm

Produttore

ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408K /R-L