Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX3035755
Cod. Produttore
3035755
Cod. EAN
4046356521833

Informazioni di prodotto

Ponticello sezionatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ponticello sezionatore, passo: 6,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 25 A, lunghezza: 21 mm, colore: grigio/arancione

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Multicolore

Tipologia

Ponte commutabile

isolato

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2