Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX3036806
Cod. Produttore
3036806
Cod. EAN
4017918943899

Informazioni di prodotto

Spina portafusibile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: nero

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro