› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

ST 4/ 2P BU

Cod. Rexel CX3042832
Cod. Produttore 3042832
Cod. EAN 4017918956134

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 1
  • Tipo connessione: Connessione a molla
  • Sezione dimensionamento: 4 mm²
  • Sezione supportata: 0,08-6 mm²
  • Colore: giallo-verde
  • Serie: SP 4/ 1-R GNYE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,08 mm²- 6 mm², colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,2 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

800 V

numero di poli

1

corrente nominale In

32 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 4 mm²

ST 4/ 2P BU