› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

ST-3ES1N8A9K03S

Cod. Rexel CX1618706
Cod. Produttore 1618706
Cod. EAN 4046356808088

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore per giunti
  • Configurazione: 6+PE poli
  • Connessione: Spina schermata
  • Protezione: Grado IP67
  • Diametro cavi: 9-11,2 mm
  • Connessione contatti: A crimpare
  • Serie: ST
  • Conformità: RoHS II senza Pb

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per giunti, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 6+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermata: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 9 mm ... 11,2 mm, numero poli: 7, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1243291

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

6

Numero di contatti di controllo

1

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

9 ... 11,2 mm

ST-3ES1N8A9K03S