Prodotti /

Cod. Rexel
CX1607683
Cod. Produttore
1607683
Cod. EAN
4046356273886

Informazioni di prodotto

Connettore industriale rotondo per montaggio sul campo, progettato per garantire affidabilità e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design a crimpare
  • Grado di protezione IP67 per ambienti difficili
  • Compatibilità con cavi da 5 a 8 mm per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione schermata per ridurre interferenze elettromagnetiche
  • Affidabilità elevata per applicazioni di potenza
  • Risparmio energetico grazie a connessioni stabili e sicure

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore per cavi, applicazione: Potenza, diritto, SPEEDCON, M17, numero poli: 3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5 mm ... 8 mm, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

1

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

5 ... 8 mm